Baguettes d’angle
Corner guards shield wall corners from impact, preventing damage caused by furniture, carts, equipment, or other objects. They help prevent wear and tear on wall surfaces, particularly in high-traffic areas or spaces where heavy equipment may come into contact with the walls. Corner guards are ideal for commercial applications including offices, hospitals, schools, and industrial facilities.
Longueur
Marque
Matériau
Hauteur
Couleur
Voir tous Couleur
Style
Prix
Le plus pertinent
Comparer
1
1
Expédié en 5 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
Hauteur
4 ft
Comparer
1
1
Expédié en 2 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
Hauteur
4 ft
Comparer
Baguette d'angle, 90°, fixation en surface, ailes de 2 po, 4 po H avec capuchons, grise
Nº de modèle : WBB707671
1
1
Expédié en 3 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
Hauteur
4 ft
Comparer
En polycarbonate Surface monté 90° angle garde, 3/4" aile, 8' H., clair, non percé
Nº de modèle : WBB706996
1
1
Expédié en 2 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
Hauteur
8 ft
Comparer
Vinyle, garde, angle de 90°, Surface de coin montée 1-1/2" ailes, 4' H, Gray, prépercées
Nº de modèle : WBB704882
1
1
Expédié en 4 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
Hauteur
4 ft
Comparer
1
1
Expédié en 4 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
Hauteur
4 ft