Prix : 2 599,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Feuille en plastique en polyéthylène noir UHMW - 1" épais x 48" Large x 96" Long
UHMW Polyéthylène a une abrasion exceptionnelle, l'usure et la résistance à l'impact. UHMW est généralement fabriqué dans les convoyeurs, les gardes-machines, et les boîtiers d'équipement.
UHMW Polyéthylène a une abrasion exceptionnelle, l'usure et la résistance à l'impact. UHMW est généralement fabriqué dans les convoyeurs, les gardes-machines, et les boîtiers d'équipement.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- densité 0,034 lbs / cu. in. lbs / ft³
- Résistance à la traction 4250 psi
- Longueur 96 in (243,84 cm)
- Épaisseur 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Description Feuille en plastique en polyéthylène noir UHMW
- Plage de température -200 à 190 ° F
- Dureté 70D
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Matériau Polyéthylène UHMW
- Numéro de référence du fabricant VRAC-PS-UHMWB-113
- Forme Feuille
- Couleur Noir
- Type de sauvegarde Noir
Conformité et certifications
- Certifications FDA, UL 94 HB
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Feuille en plastique en polyéthylène noir UHMW - 1" Épais x 48" Large x 96" Long
2599,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires