Prix : 3 799,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Initialement utilisée à des fins militaires, moteur à vitesse variable 1/2 HP du Blaster est antidéflagrant. Son acier épais protège le fonctionnement interne de tous les éléments. Les trémies sont faits de polyuréthane haute densité résistant à la rouille, les cadres de la trémie sont poudre enduite d’une peinture de type automobile et les fileuses 9" sont fabriqués en acier inoxydable. Harnais électriques incluent les connexions étanches à l’eau, style marin. Système d’entraînement direct de la Blaster lie le moteur directement à la tarière, créant jusqu'à 75 % tarière plus de puissance que les configurations de disque non directs. Et n’oubliez pas l’arbre du moteur est faite d’acier inoxydable et est pressé avec double roulement à billes. Dynamiteurs ont le plus puissant moteur épandeur disponible. Le Blaster est unique 1/2 HP, moteur à entraînement direct est évalué à jusqu'à 70 ampères de puissance de choc et 15 pieds-livres de décrochage-couple à moudre à travers ces ennuyeux des morceaux de sel ou le sable, et le système d’entraînement direct s’applique le couple directement à la tarière. Fonctionnement monotouche vous offre un contrôle total sur les épandeurs de Blaster. Le contrôleur en cabine lumineux (en instance de brevet) comprend des boutons pour l'interrupteur on/off, le mode "blast" qui fournit une montée en puissance de 70 ampères sur commande, et un mode "vibrate" (sur certains modèles). Blasters ont une garantie limitée de 5 ans si elle est enregistrée dans les 60 jours suivant l'achat, sinon, alors ils ne portent qu'une garantie de 2 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 49 in (124,46 cm)
- Hauteur 35-1/2 po (90,17 cm)
- Poids 175 lbs (79,55 kg)
- Largeur d’étalement 3-30 pi
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids 520 lbs (236,36 kg)
Détails du produit
- Tension 12 V
- Emplacement de montage 2" récepteur
- Assemblage requis Oui
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Capacité 6,5 pi³ (0,18 pi³.m)
- Diffusion de matériel Sel gemme, fonte des glaces
- Marque Meyer
- Matériau Trémie de poly
- Contrôle Contrôleur de vitesse variable et mode Blast
- Numéro de référence du fabricant 32000
- Spinner Type 9" en acier inoxydable
- Couleur Jaune
- Type d’épandeur Hayon
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Meyer Blaster 350 hayon épandeur - 32000
3799,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires