Prix : 94,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Blickman 1305 Chrome (4-jambe, 2-hameçon) IV Stand s’adresse aux clients soucieux de la valeur qui seront toujours une construction de qualité demande. Le stand est offerte avec deux crochets soudés au pôle avec des conseils de garantir-poignée colorées. Le 1305 est assis sur une base d’époxy quatre-patte avec Wall Saver™ conseils pour protéger les murs. Le 1305 offre un mécanisme de réglage de hauteur Twist-lock. Le 1305 IV Stand se déplace sur quatre, 2" deux roues à capuchon roulettes. Caractéristiques 2-crochet crochets corne de bélier. Ajustement de hauteur de 47-1/2" à 85-1/2". Montage minimale requise.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 47-1/2 - 85-1/2 po
- Diamètre de la base 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité Crochet 2
- Type IV les peuplements
- Marque Blickman
- Quantité par paquet 1
- Matériau Chromé
- Style Twist Lock
- Numéro de référence du fabricant 1305
- Couleur Argent
- Type de roue Roues jumelées à capuchon
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Web-commentaires
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Panier de Blickman 2018 rond chromé, diamètre 18-3/8" x 35" H "
Article nº : B529905
Pas encore évalué
199,95 $
Blickman 2118 actionné au pied inclinable-Top entraver, 19-5/8" D x 36" H
Article nº : B529907
Pas encore évalué
429,95 $
Blickman 1305 Chrome IV Stand avec 4-Base, crochet 2, 47-1/2"- 85-1/2" hauteur de tige
94,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires