Prix : 909,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le 8841SS de Blickman (Newark) en acier inoxydable de mayo est un meilleur choix pour les clients soucieux de la valeur. La 8841SS utilise un bouton de frottement de Tru-Loc™ pour un verrouillage manuel à la hauteur désirée. Le 8841SS a une hauteur réglable de 39-1/2" 62" et voyages facilement sur 2", single-roulettes. La taille du bac est 12-5/8 "x 19-1/8".
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 2 in (5,08 cm)
- Largeur 19-1/8 po (48,58 cm)
- Longueur 12-5/8 po (32,07 cm)
- Hauteur 39-1/2 - 62 pouces
- Dimensions du plateau 19-1/8 x 12-5/8 in
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Peuplements d’Instrument Mayo
- Marque Blickman
- Quantité par paquet 1
- Série Newark
- Matériau Acier inoxydable
- Style Support de poteau simple
- Numéro de référence du fabricant 8841SS
- Type de roue Caoutchouc
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Blickman 8841SS Newark inox Mayo Stand, plateau 12-5/8 "x 19-1/8"
909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires