Prix : 719,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Support IV en acier inoxydable Blickman 7794SS avec base à 5 pieds, 2 crochets, 67 » - 98 po de hauteur
Les Stands de IV Blickman 7794SS 5-Leg siègent un 24" diamètre, poli en aluminium moulé avec Wall Saver™ embouts de protection contre scuffmarks. Le 7794SS IV dresse caractéristique un poteau en acier inoxydable, un réglage en hauteur de 67" à 98" et un mécanisme d’ajustement automatique pouce contrôle hauteur. Les poteaux de IV de 7794-jambe 5SSIV offrent une corne crochet deux interchangeable ram et crochets poly-enduit, sûr poignée caractéristique pour la protection. Le 7794SS 5-jambe IV dresse voyage sur 3" en caoutchouc dur roulettes pivotantes. Tous les stands disposent de crochets poignée revêtement poly et sécurisée pour la protection.
Les Stands de IV Blickman 7794SS 5-Leg siègent un 24" diamètre, poli en aluminium moulé avec Wall Saver™ embouts de protection contre scuffmarks. Le 7794SS IV dresse caractéristique un poteau en acier inoxydable, un réglage en hauteur de 67" à 98" et un mécanisme d’ajustement automatique pouce contrôle hauteur. Les poteaux de IV de 7794-jambe 5SSIV offrent une corne crochet deux interchangeable ram et crochets poly-enduit, sûr poignée caractéristique pour la protection. Le 7794SS 5-jambe IV dresse voyage sur 3" en caoutchouc dur roulettes pivotantes. Tous les stands disposent de crochets poignée revêtement poly et sécurisée pour la protection.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 67 - 98 pouces
- Diamètre de la base 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité Crochet 2
- Type IV les peuplements
- Marque Blickman
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Style Contrôle Thumb automatique
- Numéro de référence du fabricant 7794SS
- Couleur Argent
- Type de roue Caoutchouc
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Blickman 7794SS acier inoxydable IV Stand avec 5 pieds Base, 2-Hook, 67"-98 » hauteur
719,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires