Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Plaque de liaison robuste Bluff® B6036, aluminium, capacité de 7900 lb

Plaque de liaison robuste Bluff® B6036, aluminium, capacité de 7900 lb

Article nº : WB988886

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 419,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 36 « L x 24 « L, capacité de 3350 lb

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 36 « L x 24 « L, capacité de 3350 lb

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Plaque d’accueil en aluminium industriel™ robuste mondial, 36 « L x 24 « L, capacité de 4 000 lb

Plaque d’accueil en aluminium industriel™ robuste mondial, 36 « L x 24 « L, capacité de 4 000 lb

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 48 « L x 36 « L, capacité de 2700 lb

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 48 « L x 36 « L, capacité de 2700 lb

Global Industrial™ High-Traction Aluminum Dock Plate 48"W x 24"L 3700 Lb. Capacité

Global Industrial™ High-Traction Aluminum Dock Plate 48"W x 24"L 3700 Lb. Capacité

Bluff® 20 7296 broche rouge en acier robuste Dock Conseil 72 x 96 20 000 lb Cap.

Bluff® 20 7296 broche rouge en acier robuste Dock Conseil 72 x 96 20 000 lb Cap.

Bluff® 10SB6072 Board® rapide Dock Conseil 60 x 72 lb 10 000 PAC.

Bluff® 10SB6072 Board® rapide Dock Conseil 60 x 72 lb 10 000 PAC.

Bluff® 20SB7248 Board® rapide Dock Conseil 72 x 48 lb 20 000 PAC.

Bluff® 20SB7248 Board® rapide Dock Conseil 72 x 48 lb 20 000 PAC.

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Global Industrial™ 11 poches - Classeur mural à dossiers médicaux - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

K-outil 73814 60 000 lb capacité Tow Strap 30' x 6" avec des extrémités en forme de boucle

K-outil 73814 60 000 lb capacité Tow Strap 30' x 6" avec des extrémités en forme de boucle

Bluff® plaque de quai aluminium résistant

Plaque de quai aluminium léger a trous de poignée intégrale de levage simple et un diamant antidérapante surface de roulement. Bords biseautés d’entrée et de sortie, 11" tablier et angle de fourche de degré 11 offrent une transition en douceur entre le camion et le quai. Butée de sécurité, située sur la face inférieure, aide niveuleur sécurisé en position. Pas pour une utilisation avec les camions de type de coureur. Notez que la largeur soit 12 pouces plus larges que la charge.

Conforme aux 1 910,3(A) de la norme OSHA et MH30,2 de la norme ANSI

Poids &Dimensions

  • Largeur 60 in (152,4 cm)
  • Longueur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 3 in (7,62 cm)
  • Capacité de poids 7900 lbs (3 590,91 kg)
  • Épaisseur 1/2 en
  • Poids 122 lbs (55,45 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Plaque d’amarrage à haute traction
  • Marque Fabrication de Bluff
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant B6036
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Plaque de liaison robuste Bluff® B6036, aluminium, capacité de 7900 lb

Plaque de liaison robuste Bluff® B6036, aluminium, capacité de 7900 lb

Article nº : WB988886

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant