Prix : 135,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Petite taille de la BM Smart alerte (30mm de diamètre) et deux alarmes le rendent idéal pour installation sur panneau de configuration ou d’équipement de production.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Alarme intégrée : Signal sonore jusqu'à 90dB à 1 m
- Son patron : Sélectionnables 2 modèles d’alarme sonore
- Corps : Compact et léger poids (100g)
- NPN/PNP Compatible : type de 24V uniquement
- CE Compliant : pour 24V AC/DC seulement
Poids &Dimensions
- Profondeur 2,52 po (6,4 cm)
- Largeur 1,97 po (5 cm)
- Longueur 1,97 po (5 cm)
Détails du produit
- Audible Style 2 sons sélectionnables
- Système de protection IP34
- Tension AC/DC24 V
- Emplacement de montage Montage sur panneau
- Description Panneau Montage puce préalarme
- Style de carrosserie Rond
- Famille de couleurs de carrosserie Gris foncé
- Marque Patlite
- Matériau Thermoplastique ABS
- Sons 2 sons
- Numéro de référence du fabricant BM-202 H + FC001
Conformité et certifications
- Certifications CE
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Patlite BM-202 H + FC001 Panel Mount Smart préalarme, 2 sons, gris foncé, AC/DC24V
135,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit