Prix : 36,95 $
Les clients ont également été consultés
Le BNTC est une porte d’accès non cotés polyvalente pour les applications de plafond et de mur. Le BNTC est livré avec une bride de visage 1" exposée et peut être utilisé de diverses applications. Le verrouillage standard est le verrou à came tournevis.
Poids &Dimensions
- Hauteur totale du cadre 8 in (20,32 cm)
- Hauteur de la porte 6 in (15,24 cm)
- Ouverture mur/plafond 06x06 po
- Largeur de la porte 6 in (15,24 cm)
- Largeur totale du cadre 8 in (20,32 cm)
- Poids 2,6 lbs (1,18 kg)
Détails du produit
- Nombre de verrous 1
- Description Porte d’accès architectural
- Nombre de portes 1
- Type Non cotés
- Marque Babcock-Davis Babcock-Davis
- Matériau Acier
- Type de loquet Cam de tournevis
- Numéro de référence du fabricant BNTC0606
- Couleur Blanc
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Couvrir Guard® 25 mil Protection temporaire de Surface 72 "x 180'
Article nº : 261365
Pas encore évalué
1 779,00 $
Protection temporaire de surface cover guard® 40 mil 72 po x 120 pi
Article nº : 261367
Pas encore évalué
1 859,00 $
Couvrir Guard® 10 mil Protection temporaire de Surface 36 "x 393'
Article nº : 261361
Pas encore évalué
655,00 $
Board® de RAM 38" W x 100' L (317 pieds carrés) Protection de plancher temporaire - RB 38-100, qté par paquet : 16
Article nº : B1581423
Pas encore évalué
2 175,20 $
Zircon MultiScanner® i520 OneStep®
Article nº : B2277468
Pas encore évalué
125,95 $
Porte d'accès Babcock Davis BNTC0606, 6 po x 6 po, collerette d'encastrement exposée, verrou à came
36,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires