Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Châssis monobloc canal est construit durable en acier inoxydable avec une finition polie brillante et coins en onglet. Verre est électrolytiquement cuivré qui protège contre la détérioration argentée. Support en acier galvanisé est attachée à caché support mural avec dispositif de verrouillage vol-résistant. Coins du miroir et le soutien sont protégés par le matériau amortisseur. Miroir peut facilement être remplacé en raison de la conception de vis cruciforme d’armature. Dimensions : 18" W x 24" H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1/4 en
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Type Trame de canal
- Type de verre Plaque de verre
- Type de cadre Trame de canal
- Marque Bobrick
- Description Fixe
- Matériau Acier inoxydable
- Style Sans étagère
- Numéro de référence du fabricant B-165 1824
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
104,95 $
Contenant pour jeter les serviettes hygiéniques ASI®, montage en surface – 0852
Article nº : B201884
56,95 $
15,75 $
Bobrick® canal-cadre miroir - 18" W x 24" H - 165 B-1824
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires