Prix : 62,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bobrick® ClassicSeries™ Distributeur double tissu monté en surface - Livraisons surveillées
Le ClassicSeries™ Surface monté Double distributeur de papier est une addition élégante à toilettes de trafic élevé dans les bureaux, écoles, hôpitaux, établissements de santé, immeubles d’habitation et plus encore. Distributeur est construit en aluminium moulé résistant avec finition satinée. Fonctionnalité de broches en plastique fort impact caché dispositif de verrouillage. Détient que deux rouleaux de diamètre jusqu'à 6 (2000 feuilles). Livraison surveillée élimine les déchets de tissus en rouleau empêchant de tourner librement. Dimensions : 12/1-2W x 4-7/8 D.
Le ClassicSeries™ Surface monté Double distributeur de papier est une addition élégante à toilettes de trafic élevé dans les bureaux, écoles, hôpitaux, établissements de santé, immeubles d’habitation et plus encore. Distributeur est construit en aluminium moulé résistant avec finition satinée. Fonctionnalité de broches en plastique fort impact caché dispositif de verrouillage. Détient que deux rouleaux de diamètre jusqu'à 6 (2000 feuilles). Livraison surveillée élimine les déchets de tissus en rouleau empêchant de tourner librement. Dimensions : 12/1-2W x 4-7/8 D.
Poids &Dimensions
- Profondeur 5 in (12,7 cm)
- Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Marque Bobrick
- Emplacement de montage Murale
- Description ClassicSeries
- Matériau Aluminium
- Style Standard
- Numéro de référence du fabricant B-274
- Capacité Deux rouleaux de 5-1/4"
- Couleur Satin
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Clinging Bowl Cleaner, bouteille de 1 litres, 12 / étui
Article nº : 640409
Pas encore évalué
92,95 $
Bobrick® ClassicSeries™ tissu Double distributeur - contrôlé - B274
62,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires