Prix : 955,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ClassicSeries™ Surface monté Convertible plié serviette d’et chaque récipient est idéal pour une utilisation dans les toilettes du trafic lourd et évolution des zones. Unité inclut le module de serviette de papier plié convertible et module de poubelle 12 gallon, ce qui peut être substitué à un module serviette universel rouleau sans contact et 18 gallon poubelle. Armoire n’est pas remplacé lors du changement de modules. Construit en acier résistant à la corrosion, avec une finition satinée qui va bien avec n’importe quel décor. Distribue 600 plis en C ou 800 serviettes multiples. Caractéristiques amovibles Corbeille qui se verrouille en Conseil des ministres pour une sécurité accrue. Rebord biseauté sans soudure. Dimensions : 16" W x 4" D x 54-3/4 "H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 54-3/4 po (139,07 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Type de taille 600-C-Fold/800-multiple
- Description ClassicSeries™ distributeur de serviettes en papier covertible/réceptacle à déchets
- Capacité 600 C-Fold/800 multiples
- Type Manuelle
- Type de papier C-Fold/multiple
- Marque Bobrick
- Matériau Acier inoxydable
- Style Tirez
- Numéro de référence du fabricant B-3949
- Couleur Stainless
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Becky
Date de : Avril 03, 2020
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bobrick® ClassicSeries Surface Mount Convertible Folded Paper Towel Dispenser/Receptacle
955,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires