Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le distributeur de serviettes ® rouleau automatique en plastique Bobrick est idéal pour une utilisation dans les zones de circulation moyenne à lourde. Distribution automatique réduit les risques de contamination croisée. Caractéristiques des économies comprennent les longueurs réglables serviette, retards de temps réglable, plus courtes sur la deuxième activation et talon automatique roll distribution. Distributeur est alimenté par piles alcalines D 4 (non inclus), qui sont trouvent en face du distributeur pour faciliter l’installation et l’entretien.
Poids &Dimensions
- Profondeur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Largeur 12-3/4 po (32,39 cm)
- Hauteur 15-1/4 po (38,74 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Description Distributeur automatique de rouleau de serviette en papier
- Capacité 3-1/2" stub Roll & 8" Roll
- Type Automatique
- Type de papier Rouleau non perforé
- Marque Bobrick
- Matériau Plastique
- Style Touche libre
- Numéro de référence du fabricant B-72974
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 140,00 $ avec ce produit comparable
Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
Article nº : 640932
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
189,95 $
comparer les élémentsDistributeur automatique de ® de serviette en papier Bobrick, Translucide
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires