Prix : 239,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Touch-Free Pull Down Surface monté rouleau distributeur d’essuie est sanitaire à utiliser et est idéal pour les endroits très passants. Distributeur est construit en plastique résistant, avec un couvercle translucide qui va bien avec n’importe quel décor. Accueille 8" large et jusqu'à 8" rouleaux de diamètre, plus un talon rouleau de 3-1/2" avec transfert automatique. Dispense 12" longueur de serviettes en papier rouleau universel économique, non perforés, avec seulement 1-4/5 lbs de force de traction nécessaires à l’exploitation. Verrouillage du cabinet est dotée de touches amovibles et permanentes. Dimensions : 12-1/2" W x 9-1/2" D x 15-1/2 "H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Hauteur 15-1/2 po (39,37 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Description Distributeur de serviettes en papier rouleau sans contact
- Capacité 3-1/2" stub Roll & 8" Roll
- Type Manuelle
- Type de papier Rouleau non perforé
- Marque Bobrick
- Matériau Plastique
- Style Touche libre
- Numéro de référence du fabricant B-72860
- Couleur Gris
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : REGINA
Date de : Juillet 15, 2020
-
Reviewer : Robert
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons acheté pour remplacer un appareil électrique qui a échoué et nous aimons cela. C’est facile à installer, bonne qualité et économique. Il réduit l’utilisation de notre serviette et il fonctionne comme un champion ! -
Reviewer : Sealtec
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
De la même manière, il y a contrôle de combien de l’essuie-tout est dispensé. L’allure élégante est séduisante. Il est usesd dans la salle à manger. Semble robuste.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 130,00 $ avec ce produit comparable
Distributeur global de ™ de rouleau de papier de barre de pression, gris de fumée/beige
Article nº : 641289
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
109,95 $
comparer les élémentsBobrick® Pull Down Paper Towel Roll Distributeur, Translucide
239,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires