Prix : 619,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Touch-Free Pull Down Surface monté rouleau distributeur d’essuie est sanitaire à utiliser et est idéal pour les endroits très passants. Fabriqué en acier inoxydable durable, résistant à la corrosion avec un fini satiné. Mécanisme de serviette de pull sans contact maintient l’unité sanitaire et réduit la contamination croisée. Distribue une longueur de 12 pieds de serviettes en papier universelles économiques, non perforées, avec une force de traction de 1-4/5 lb pour fonctionner. Accueille 8" large et jusqu'à 8" rouleaux de diamètre, plus un talon rouleau de 3-1/2" avec transfert automatique. Haut de l’armoire est équipée d’une serrure pour une meilleure sécurité des approvisionnements précieux. Comprend des fentes du cabinet qui indiquent le temps de recharge, réduisant la maintenance. Dimensions : 11-3/4 "W x 9" D x h 15 ".
Poids &Dimensions
- Profondeur 9 in (22,86 cm)
- Largeur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Description Distributeur automatique de serviettes à roulis sans contact
- Capacité 3-1/2" stub Roll & 8" Roll
- Type Automatique
- Type de papier Rouleau non perforé
- Marque Bobrick
- Matériau Plastique
- Style Touche libre
- Numéro de référence du fabricant B-2860
- Couleur Satin
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bobrick® automatique touch free pull down distributeur de rouleau de serviettes en papier, acier inoxydable
619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires