Prix : 2 025,00 $
Les clients ont également été consultés
Pont--1200-plateau--fil extra Heavy Duty (chap. 3 lb)
Montage rapide--Reconfigure sans outils
Attendez-vous à des performances optimales avec un robuste rayonnage en acier qui présente une charpente en acier en forme de rouleau super résistante avec des connexions poutre et poteau à verrouillage positif pour un assemblage rapide. Tous les niveaux comprennent également des double-rivet en faveur de rigidité supplémentaire. Cette unité comprend des supports de tablette et le platelage de fil. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2" et permettent l’accès de 4-way. montants en acier de calibre 14 mesurent 2-1/4 "x 1-1/2". Durable gris émail cuit.
Poids &Dimensions
- Profondeur 48 in (121,92 cm)
- Largeur 144 in (365,76 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 796550
- Capacité des étagères 1200 lbs (545,45 kg)
- Matériel d’étagère Pont de fil
- Couleur Gris
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la limite de poids pour la tige de métal que vous accrocher les vêtements sur ?
Question posée par : Thomas, juin 05, 2017
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Thomas, la limite de poids est 90 livres pour chaque tige. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Cintre robuste, 17 po, acier, chromé
Article nº : 798650
Pas encore évalué
13,75 $
Global Industrial™ Boltless Luggage Garment Triple Combo Rack - 144"W x 48"D x 84"H
2025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires