Prix : 1 859,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le WS50 Rail 12' est fait pour soutenir des charges jusqu’à 50 Lbs. Peut être utilisé comme un mur ou un rail à outils monté sur colonne; ou fonctionner par paires pour créer deux flèches fixes comme support pour un rail à outils horizontal. (Rail croisé et cintres non inclus). Bouchon d’arrêt et d’extrémité inclus. Le rail est doté d’une finition en polyester beige standard industriel. Les flèches *8 pi (2,4 m), 10 pi (0,3 m) et 18 pi (5,4 m) comprennent une superstructure de renforcement de style échelle. Chariot en plus. Les caractéristiques incluent des flèches WS50 à balançoire fixe ou à 180°.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Longueur de la flèche 12
- Longueur 145-1/2 po (369,57 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Capacité de poids 50 lbs (22,73 kg)
- Poids 78 lbs (35,45 kg)
Détails du produit
- pays É.-U.
- Assemblage requis Non
- Type Mur ou colonne
- Marque Hubbell Workplace Solutions
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant GR62062899
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
249,95 $
Hubbell Boom Swing Wall Mount WS50 12' - Capacité de 50 Lb
1859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires