6,30 $ ch.
Prix: 226,80 $ / Pkg de 36
Rabais de quantité
- Acheter 1 226,80 $ /pkg.
- Achetez 2-3 212,40 $ /pkg.
- Acheter 4+ 208,80 $ /pkg.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ruban d’emballage acrylique grade production pour carton à moyen-léger scellement manuel et automatisé des applications industrielles de cachetage. AP 201® offre un casting de micron 28 BOPP film backing et adhésif de haute qualité conçu pour offrir une clarté, résistance aux UV, caractéristiques de vieillissement prime et faible odeur. Les normes d'application incluent FDA Indirect Contact CFR 21, 175.105, FDA Indirect Contact CFR 21, 177.1520.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Année de production, ruban d’emballage acrylique léger/moyen droit
- Résistant aux UV
- Caractéristiques de vieillissement excellent
- Effectue dans une gamme de températures
- Soutien : 28 microns projetent un film en polypropylène orienté biaxially
- Adhésif: Adhérence acrylique émulsion
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Résistance à la traction 24 lb/in
- Longueur 110 yd (100,58 m)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Épaisseur mil 2
Détails du produit
- Description Ruban adhésif de qualité industrielle
- Plage de température d’application 20° - 110° F °F
- Température de service -20-180° F
- Type Ruban acrylique
- Nom/numéro du modèle AP 201
- Quantité par paquet 36
- Marque Shurtape
- Droit de bande Médium
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 231031
- Pourcentage d’allongement 150
- Couleur Beige
- Micron Cast Bopp Film 28
Référence de pièce concurrente
- Référence d’élément Uline S-422
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Stretch Wrap, fonte, calibre 70, 18"Wx1500'L, clair, qté par paquet : 4
Article nº : 412547
Pas encore évalué
143,80 $
Shurtape® AP 201 Carton Sealing Tape 2" x 110 Yds. 2 Mil Tan, qté par paquet : 36
6,3 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires