15,75 $ ch.
Prix: 378,00 $ / Pkg de 24
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 378,00 $ /pkg.
- Achetez 3-4 360,00 $ /pkg.
- Acheter 5+ 348,00 $ /pkg.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bande d'emballage acrylique de qualité haute performance pour le manuel lourd et l'étanchéité industrielle automatisée des cartons exposés à la manipulation rugueuse et au stress de charge. Avec un excellent bâton rapide et une clarté supérieure, AP 401® offre des performances sur lesquels vous pouvez compter dans un large éventail d'applications, d'environnements et de températures. Les normes applicables comprennent FDA Indirect Contact CFR 21, 175.105, FDA Indirect Contact CFR 21, 177.1520.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Grade de haute performance, ruban adhésif acrylique lourd
- Résiste aux températures extrêmes et à la gestion du stress
- Résistant aux UV
- Excellent bâton rapide et caractéristiques de vieillissement
- Effectue dans une gamme de températures
- Soutien : 40 microns projetent un film en polypropylène orienté biaxially
- Adhésif: Adhérence acrylique émulsion
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Résistance à la traction 30 lb/in
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Longueur 110 yd (100,58 m)
- Épaisseur mil 2,5
Détails du produit
- Description Ruban adhésif de qualité industrielle
- Plage de température d’application 20° - 110° F °F
- Température de service -20-180° F
- Nom/numéro du modèle AP 401
- Type Ruban acrylique
- Quantité par paquet 24
- Marque Shurtape
- Droit de bande Médium
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 230976
- Pourcentage d’allongement 150
- Couleur Effacer
- Micron Cast Bopp Film 40
Référence de pièce concurrente
- Référence d’élément Uline S-7845
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
531,00 $
Global Industrial™ Stretch Wrap, fonte, calibre 70, 18"Wx1500'L, clair, qté par paquet : 4
Article nº : 412547
Pas encore évalué
143,80 $
Shurtape® AP 401 Carton Sealing Tape 3" x 110 Yds 2,5 Mil Clear, qté par paquet : 24
15,75 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires