Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Interion® Tabouret de dessin avec les bras et le footring - Vinyle  - Noir

Interion® Drafting Stool with Arms and Footring - Vinyle - Noir

Article nº : WBB629775

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 265,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Tabouret interion® Vinyl Task, repose-pieds 360°, noir

Tabouret interion® Vinyl Task, repose-pieds 360°, noir

Tabouret ergonomique ShopSol

Tabouret ergonomique ShopSol

Entreion® Tabouret de bureau - Vinyle  - 25 po - 29 po - Noir

Interion® Office Stool - Vinyl - 25"- 29" - Noir

Entreion® Tabouret de bureau - Vinyle  - 21 po - 25 po - Noir

Interion® Office Stool - Vinyl - 21"- 25" - Noir

Entreion® Tabouret de bureau - Vinyle  - 17 po - 21 po - Noir

Interion® Office Stool - Vinyl - 17"- 21" - Noir

Interion® Tabouret médical antimicrobien - Vinyle  - Noir

Interion® Antimicrobien médical - Vinyle - Noir

Interion® Tabouret de magasin - Vinyle  - Noir

Interion® Shop Stool - Vinyle - Noir

Tabouret industriel - Acier inoxydable

Tabouret industriel – acier inoxydable

Chariot utilitaire industriel™ mondial en acier inoxydable, 400 lb Capacité, 24"L x 16-1/4"L x 33"H

Chariot utilitaire industriel™ mondial en acier inoxydable, 400 lb Capacité, 24"L x 16-1/4"L x 33"H

Assise et dossier galbée aident à soulager le dos-souche. Réglage en hauteur siège élévateur pneumatique gaz. Grand 27" base pour une meilleure stabilité en nylon. Capuchon double roulettes. Diamètre forte 20" chrome pied. Avec branches réglables. Disponible en quatre couleurs de tissu et Caressoft noir. Patins en option peuvent être utilisées à la place de roulettes (TU021).

Poids &Dimensions

  • Largeur 25 in (63,5 cm)
  • Profondeur 25 in (63,5 cm)
  • Hauteur 49-1/2 po (125,73 cm)
  • Largeur arrière 17-1/2 po (44,45 cm)
  • Base Base 5 étoiles
  • Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
  • Profondeur du siège 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur minimale du siège 26-1/2 po (67,31 cm)
  • Type de réglage en hauteur Pneumatique
  • Hauteur du dos 16-1/2 po (41,91 cm)
  • Plage de hauteur d’assise 26-1/2 - 31-1/2 po
  • Hauteur maximale du siège 31-1/2 po (80,01 cm)
  • Largeur du siège 19-1/2 po (49,53 cm)
  • Hauteur du siège 26-1/2 - 31-1/2 po

Détails du produit

  • Antimicrobien Non
  • Repose-pieds inclus Oui
  • Assemblage requis Oui
  • Famille de couleurs de siège Noir
  • Type Bureau tabouret
  • Quantité par paquet 1
  • Roulettes incluses Oui
  • Type de bras Réglable
  • Matériau du siège Vinyle 
  • Collection Traditionnel
  • Description Tabouret de dessinateur
  • Mobile ou stationnaire Mobile
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Type de dossier Dossier moyen
  • Série Interion
  • Numéro de référence du fabricant B629775
  • Couleur Noir
  • Matériau de cadre Nylon

Garantie

  • Garantie 6 ans

Conformité et certifications

  • Certifié CAL 117 Oui
  • Certifié MAS Green Oui
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Duane

    Date de : Mai 07, 2019

    Tabouret de rédaction
    Votre commentaire :
    Le tabouret est confortable, les accoudoirs sont réglables. Faciles à assembler. Grand REP RSE.
  • Reviewer : Sonja

    Date de : Avril 23, 2019

    Grand fauteuil !
    Votre commentaire :
    Il y a quelques semaines, j’ai acheté cette chaise. Je suis une veuve à 73 ans et j’ai été capable de monter cela facilement par moi-même, surtout après que j’ai trouvé ce que je pensais, c’était une partie manquante. J’ai juste n’a pas regarder le fond d’une des cases. Je recommande à tout le monde à la recherche d’une chaise confortable de rédaction qui est un prix raisonnable et j’ai reçu un service très rapide ainsi que l’assistance de Global. Sonja
  • Reviewer : Cristina

    Date de : Avril 23, 2019

    Chaise génial, très bon prix
    Votre commentaire :
    Je recommande fortement ces chaises. Ils ont été achetés pour nos centres d’information église disposant de compteurs hautes. Nous avons des bénévoles âgés qui ne supportent pas lors des offices, et alors qu’ils font du bénévolat donc il s’agissait de la solution parfaite. Vous n’avez pas à les assembler bien sûr, mais il n’était pas difficile. Ils ont l’air très gentils et j’aime la hauteur réglable. Je recommande fortement ces. Grande qualité. Bras réglables, grandes roues, couvertures brillants durables, poids agréable.
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
Interion® Tabouret de dessin avec les bras et le footring - Vinyle  - Noir

Interion® Drafting Stool with Arms and Footring - Vinyle - Noir

Article nº : WBB629775