Prix : 889,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le fichier latéral combiné dispose d’un tiroir latéral a tiroirs deux box et un tiroir qui ferme à clef avec le tiroir latéral. Il peut être utilisé soit gratuite debout, soit sous une carapace de bureau. Patins de sol permettent un minimum de nivellement sur des surfaces de plancher inégal. C’est fini en laminé merisier.
Poids &Dimensions
- Largeur 31 in (78,74 cm)
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 4
- Assemblage requis Oui
- Type de construction À assembler
- Type de taille de fichier Mentions légales & Lettre
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Rouge
- Marque Boss
- Nombre de tiroirs de fichiers 2
- Matériau Mélamine
- Numéro de référence du fabricant N114-C
- Famille top color Rouge
- Couleur Cerise
- Matériau de cadre Lamelles
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Carcasse de bureau Boss de 48 po x 24 po, cerisier
Article nº : B693025
Pas encore évalué
509,00 $
Patron 5-étagère bibliothèque, 31" W x 14 « D x 65-1/2 » H, cerise
Article nº : B693047
Pas encore évalué
539,00 $
Patron de Combo latérale dossier 31 "x 22", cerise
889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires