Prix : 729,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Patron de Combo latérale dossier 31 "x 22", acajou
Le fichier latéral combiné dispose d’un tiroir latéral a tiroirs deux box et un tiroir qui ferme à clef avec le tiroir latéral. Il peut être utilisé soit gratuite debout, soit sous une carapace de bureau. Patins de sol permettent un minimum de nivellement sur des surfaces de plancher inégal. C’est fini en acajou laminé.
Le fichier latéral combiné dispose d’un tiroir latéral a tiroirs deux box et un tiroir qui ferme à clef avec le tiroir latéral. Il peut être utilisé soit gratuite debout, soit sous une carapace de bureau. Patins de sol permettent un minimum de nivellement sur des surfaces de plancher inégal. C’est fini en acajou laminé.
Poids &Dimensions
- Largeur 31 in (78,74 cm)
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 4
- Assemblage requis Oui
- Type de construction À assembler
- Type de taille de fichier Mentions légales & Lettre
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Rouge
- Marque Boss
- Nombre de tiroirs de fichiers 2
- Matériau Mélamine
- Numéro de référence du fabricant N114-M
- Famille top color Rouge
- Couleur Acajou
- Matériau de cadre Lamelles
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Boss 2 tiroirs latéraux fichier, acajou
Article nº : B693055
Pas encore évalué
795,00 $
Combo Boss latéral File 31W » x 22 D », acajou
729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires