Prix : 59,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce support stocke et organise plusieurs outils, y compris des forets, des prises, des tournevis et des clés pour faciliter l’accès et la visibilité. L’appareil peut contenir jusqu’à 13 bits de forage. Le support se verrouille sur des panneaux de panneaux d’outils en acier et ne se séparera pas lorsque les outils sont enlevés. La construction en acier fournit la force et le support de contenu. Inclut les clips nécessaires pour sécuriser les accessoires. Finition de couleur plaquée zinc.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
Détails du produit
- Type Porte-bits de forage
- Quantité par paquet 1
- Marque Bott
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 14020036
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bott 14020036 Drill Bit Holder Pour panneaux Perfo
59,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit