Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ces panneaux perfo permettent un stockage facile des outils et acceptent les crochets, clips et autres accessoires; vendus séparément. La planche à outils peut être fixée à un mur ou à une base de troller d'outil ; attaches/kits d'attachement vendus séparément. La construction en acier est à la fois forte et durable pour une fiabilité durable. Capacité de poids de 160 lb. Finition de couleur bleue.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Profondeur 1/2 en
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Type Panneau de perfo
- Marque Bott
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 14 025 115,11
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : BILLY
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bott 14 025 115,11 Carton en acier - Panneau Perfo 20X18
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit