Prix : 249,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les bouteilles de média Globe Glass™ sont conçues avec une large bouche pour faciliter le remplissage, la distribution et le pipetage. Un anneau de coulée sans goutte et un bouchon à vis en polyéthylène (PE) autoclavable permettent la stérilisation des milieux et des réactifs. Les bouteilles de média Globe Glass sont disponibles dans les tailles 50mL à 10000mL.ASTM E438, Type I, Classe A, Borosilicate 3,3 GlassGL32 bouchon à vis en polyéthylène (PE) sur la taille 50mLGL45 bouchons à vis en polyéthylène (PE) sur les tailles 100mL à 10,000mLErre de coulée pour transfert de liquide sans goutte Haute résistance aux produits chimiquesLargages métriques à l’échelle du doubleImpression émail blancdurableGrande zone de marquage blanc
Poids &Dimensions
- Hauteur 225mm po
- Diamètre 101 mm
Détails du produit
- Type Flacons d’Erlenmeyer, bouche étroite
- Quantité par paquet 10
- Marque Globe Scientifique
- Numéro de référence du fabricant 8101000
- Capacité 1000mL
- Graduation 50
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bouclier de protection individuelle global industriel™ pour petits, 8 « L x 10 " P x 18 « H, Clair
Article nº : 732138
Pas encore évalué
74,95 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
Bouteille, Média, Globe Glass, GL45 Screw Cap, Dual Graduations, 1000mL, 10/Box
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires