4,25 $ ch.
Prix: 204,00 $ / Pkg de 48
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cambro 60CW401 - Bol à fruits oz 10,9 %, bleu ardoise
Bleu ardoise bol coloré qui est virtuellement incassable & est fabriqué à partir du meilleur matériel en polycarbonate qui résiste aux taches, des odeurs, des égratignures. Il a une surface texturée sur salade & dîner plaques d’usure long & est idéal pour les écoles, les cafétérias, les garderies & établissements de santé.
Bleu ardoise bol coloré qui est virtuellement incassable & est fabriqué à partir du meilleur matériel en polycarbonate qui résiste aux taches, des odeurs, des égratignures. Il a une surface texturée sur salade & dîner plaques d’usure long & est idéal pour les écoles, les cafétérias, les garderies & établissements de santé.
Poids &Dimensions
- Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Diamètre 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Type Bol à fruits
- Quantité par paquet 48
- Marque Cambro
- Matériau En polycarbonate
- Numéro de référence du fabricant 60CW401
- Capacité 10,9 oz
- Forme Rond
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
60CW401 cambro - bol de fruits 10,9 onces, bleu ardoise, qté par paquet : 48
4,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit