Prix : 1 585,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Unités de lavage des yeux du Bradley-visage économiser de l’espace et s’insérer facilement dans n’importe quel environnement de travail. Valve de douche fonctionne rapidement par une tige de traction avec une poignée triangulaire. Douche fournit un lavage supérieur avec un motif de pulvérisation plus encore. Lavage d’yeux-visage de Halo, exploité par une poignée ergonomique, très visible, fournit modèle couverture et spray de lavage efficace. La douche d’urgence dépasse le débit d’eau minimal de gal/mn 20 30 psi. Lavage des yeux-visage dépasse le débit d’eau minimal de 3 gal/mn à 30 lb/po2. Filtre intégré réduit les débris dans l’eau et empêche également le colmatage. Comprend une protection antimicrobienne. Comprend Etiquette universel de signe et d’inspection. Conforme à ANSI Standard Z358.1.
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 1-1/4 Tuyau dans
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Diamètre du bol 13 in (33,02 cm)
- Longueur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 90 in (228,6 cm)
- Diamètre de la pomme de douche 3-1/9 po
Détails du produit
- Famille de couleurs de bol Jaune
- Matériel de tête de douche Plastique ABS
- Emplacement de montage Plancher monté
- Description Combiné douche et unité de lavage des yeux/du visage
- Débit de lavage oculaire 3 GPM gal/min
- Pression d’écoulement du lavage oculaire lb/po2 30
- Comprend Flip Top housses
- Débit de la douche 20 GPM psi
- Marque Bradley Corporation
- Activateur de lavage pour les yeux et le visage Tirer sur la poignée
- Matériau Acier protégé avec sécurité BRADTECT™ galvanisé jaune revêtement
- Matériau du bol Plastique ABS
- Numéro de référence du fabricant S19314FW
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
- ANSI Certification Rencontre la norme ANSI Z358,1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bradley® 45/122 de S1-2" robinet à tournant sphérique/plastique poignée de préemballage
Article nº : B1978612
Pas encore évalué
135,95 $
445,95 $
Économisez 330,00 $ avec ce produit comparable
Douche combinée d’urgence industrielle™ mondiale avec station de lavage oculaire
Article nº : 708383
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
1 255,00 $
comparer les élémentsLavage des yeux-visage Bradley®, bol en plastique & pomme de douche, S19314FW
1585,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires