Prix : 1 799,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Station de lavage des yeux-visage Bradley unités économiser de l’espace et s’insérer facilement dans n’importe quel environnement de travail. Valve de douche fonctionne rapidement par une tige de traction avec une poignée triangulaire. Douche fournit un lavage supérieur avec un motif de pulvérisation plus encore. Douche oculaire de Halo, exploité par une poignée ergonomique, très visible, fournit modèle couverture et spray de lavage efficace. Filtre intégré réduit les débris dans l’eau et empêche également le colmatage. Comprend une protection antimicrobienne. La douche d’urgence dépasse le débit d’eau minimal de gal/mn 30 30 psi. Lavage des yeux-visage dépasse le débit d’eau minimal de 3 gal/mn à 30 lb/po2. Comprend Etiquette universel de signe et d’inspection. Conforme à ANSI Standard Z358.1. Bol poignée et lave-yeux de douche de Stations sans obstacle s’étend pour accueillir les personnes ayant une déficience physique.
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 1-1/4 Tuyau dans
- Diamètre du bol 13 in (33,02 cm)
- Diamètre de la pomme de douche 3-1/9 po
Détails du produit
- Famille de couleurs de bol Acier inoxydable
- Matériel de tête de douche Plastique ABS
- Emplacement de montage Plancher monté
- Description Combiné douche et unité de lavage des yeux/du visage, barrière gratuite
- Débit de lavage oculaire 3 GPM gal/min
- Pression d’écoulement du lavage oculaire lb/po2 30
- Comprend Flip Top housses
- Type Sans barrière
- Débit de la douche 20 GPM psi
- Marque Bradley Corporation
- Activateur de lavage pour les yeux et le visage Tirer sur la poignée
- Matériau Bol en acier inoxydable, pomme de douche en plastique
- Matériau du bol Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant S19314BF
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
- ANSI Certification Rencontre la norme ANSI Z358,1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bradley® 45/122 de S1-2" robinet à tournant sphérique/plastique poignée de préemballage
Article nº : B1978612
Pas encore évalué
135,95 $
445,95 $
Économisez 544,00 $ avec ce produit comparable
Douche combinée d’urgence industrielle™ mondiale avec station de lavage oculaire
Article nº : 708383
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
1 255,00 $
comparer les élémentsBradley® yeux-visage Wash, sans entraves, bol de SS, S19314BF
1799,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires