Prix : 569,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conforme à ANSI Standard Z358,1-2009. Acier protégé avec sécurité BRADTEC galvanisé jaune revêtement. Signe d’Identification universel et Inspection Tag inclus. Pomme de douche en acier inoxydable inclus. Dépasser le débit d’eau minimal de gal/mn 20 30 psi. Pomme de douche SpinTec. Garantie limitée d’un an.
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 1 TNP dans
- Longueur de la poignée d’activation 25-1/2 po
- Diamètre de la pomme de douche 10-3/4 po
Détails du produit
- Activation Tirer sur la poignée
- Matériel de tête de douche Acier inoxydable
- Emplacement de montage Horizontal monté
- Description Carénage de w/SS Bradley Shower, alimentation horizontale, pomme de douche en plastique
- Pression lb/po2 30
- Famille de couleurs de pomme de douche Acier inoxydable
- Matériau du tuyau Galvanisé acier w/sécurité jaune revêtement
- Comprend Signe d’Identification universel et Inspection Tag
- Type Douche d’urgence d’urgence
- Gallons par minute 20 gal/min (75,71 l)
- Marque Bradley Corporation
- Matériau de la poignée d’activation Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant S19-120A
- Type de vanne 1" NPT Laiton restent ouverts
Conformité et certifications
- ANSI Certification Rencontre la norme ANSI Z358,1-2009
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
449,95 $
Bradley® douche, pomme de douche en plastique, alimentation verticale w/SS linceul, S19-130D
Article nº : B275796
Pas encore évalué
519,00 $
549,00 $
Bradley® douche, Horizontal d’alimentation, pomme de douche en plastique w/SS linceul - S19-120 a
569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires