Prix : 899,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le Sunex 1330 Brake Drum Handler est conçu pour enlever, installer et transporter des tambours de frein montés à l’extérieur et des tambours montés à bord avec des plaques tournantes de roues à disque trouvées sur la plupart des systèmes de frein de tracteur et de remorque de classe 7 et 8. Il manipule des tambours de frein de 15' et 16,5' sans avoir à les soulever manuellement. Il est conçu avec des roues en caoutchouc de 8' diamètre pour faciliter la manœuvrabilité, un support d’angle réglable pour fixer le tambour au gestionnaire, et une selle en forme de V pour bercer les essieux ou d’autres composants de camion. En outre, la vis d’entraînement avec une poignée de machine soulève rapidement et abaisse la voiture du gestionnaire. Pour un rangement facile, le Sunex 1330 a une poignée amovible, ce qui augmente votre commodité.
Poids &Dimensions
- Poids 60,25 lbs (27,39 kg)
Détails du produit
- Marque SUNEX
- Quantité par paquet 1
- Description Gestionnaire de tambour de frein
- Numéro de référence du fabricant 1330
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Sunex Brake Drum Handler - 1330
899,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit