Prix : 2 909,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La gamme de moteurs de frein de Baldor-Reliance est disponible en conceptions totalement fermées de ventilateur refroidi, à l'épreuve du goutte-à-goutte ouvert ou à l'épreuve des explosions, en une seule ou en trois phases. Cotes de stock sont disponibles chez HP 1/4 à 30 HP. Ces moteurs utilisent un frein réglé à ressort mécanique avec un déblocage manuel. Moteurs freins peuvent être utilisés sur des machines-outils, des activateurs de porte, réducteurs de vitesse, convoyeurs, palans, ou n’importe quelle application exigeant des résultats positifs et des arrêts soudains est titulaire.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Jeu de ressorts frein
- Mise hors tension de déblocage manuel de fonctionnement
- Se réinitialise automatiquement
- Freins, reliées en interne aux automobiles sur 215 tonnes et plus petite
- Machine outils, portes, convoyeurs, réducteurs de vitesse, toute application nécessitant un arrêt brusque et attente positive.
Poids &Dimensions
- Dimension C 16,37 po (41,58 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
Détails du produit
- Facteur de puissance 72
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- TR/MIN 1755 rpm
- Type Moteur-frein
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code G
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 230/460 V
- Cadre 145T
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 1-1/2 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte OUVERT
- Phase 3
- Ampères @ 208V 4,5 A
- Efficacité à pleine charge 86,5
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 4,4/2,2 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1755 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant EBM3154T
Conformité et certifications
- DOE Code 010A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur-frein Baldor-Reliance, EBM3154T, 3 mettent en Phase, 230/460 Volts, 1,5 HP, 1755 tr/min, ouvert, 145T Frame
2909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit