Prix : 3 469,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ligne de marathon de moteurs frein sont disponibles en ventilateur totalement inclu refroidi, anti-gouttes ouvert ou antidéflagrant conçoit, en simple ou triphasé.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6206
- Poids 100 lbs (45,45 kg)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6207
Détails du produit
- Kilowatts 2,24 kW
- Emplacement de montage Face en C rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6207
- 50 Hertz Kilowatts 1,49 kW
- TR/MIN 1800 rpm
- 50 Hertz FLE 88,50 % FLE
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code K
- IP Code 43
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Hertz 50 SF 1,15
- Puissance de 50 Hertz 2 HP
- Tension 230/460 V
- Cadre 182TC
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 3 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Orientation Horizontal
- Enceinte TENV
- Phase 3
- Type de démarrage Dans l’ensemble de la ligne
- Efficacité à pleine charge 90,2
- Marque Marathon Motors
- Ampères à pleine charge 8/4 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- Moteur RPM 50 Hertz 1500 rpm
- Numéro de référence du fabricant C405
- Ampères pleine charge 50 Hertz 6,8/3,4 FLA
- Numéro de catalogue C405
- Hertz 50 tension 190/380 V
Conformité et certifications
- CE approuvé Y
- Conception NEMA B
- Certifié CSA Y
- UL Construction reconnue
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Marathon de moteurs Brakemotor, C405, 182TTTL7034, 3HP, 230/460V, 1800 tr/min, 182TC FR, 3PH, TENV
3469,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit