Prix : 1 649,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ligne de marathon de moteurs frein sont disponibles en ventilateur totalement inclu refroidi, anti-gouttes ouvert ou antidéflagrant conçoit, en simple ou triphasé.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 31 lbs (14,09 kg)
Détails du produit
- Kilowatts 0,37 kW
- Emplacement de montage Face en C rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- TR/MIN 1800 rpm
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code G
- IP Code 43
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 230/460 V
- Cadre 56C
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte TENV
- Phase 3
- Type de démarrage Dans l’ensemble de la ligne
- Efficacité à pleine charge 78,5
- Marque Marathon Motors
- Ampères à pleine charge 1,8-1,8/.9 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- Numéro de référence du fabricant K457
- Numéro de catalogue K457
Conformité et certifications
- Conception NEMA B
- Certifié CSA Y
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Marathon Motors Brakemotor, K457, 5K49KN4563, 1/2HP, 230/460V, 1800RPM, 56C FR, 3PH, TENV
1649,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit