Prix : 3 549,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ligne de marathon de moteurs frein sont disponibles en ventilateur totalement inclu refroidi, anti-gouttes ouvert ou antidéflagrant conçoit, en simple ou triphasé.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6205
- Poids 72 lbs (32,73 kg)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6205
Détails du produit
- Kilowatts 0,75 kW
- Emplacement de montage Face en C rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- TR/MIN 1800 rpm
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code M
- IP Code 43
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 230/460 V
- Cadre 143TC
- Plage de vitesse de l’onduleur Constante 2000:1
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Orientation Horizontal
- Enceinte TENV
- Phase 3
- Type de démarrage Convertisseur continu-alternatif uniquement
- Efficacité à pleine charge 85,5
- Marque Marathon Motors
- Ampères à pleine charge 3/1,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- Protection thermique Thermostats (normalement fermés)
- Numéro de référence du fabricant Y986
- Numéro de catalogue Y986
Conformité et certifications
- CE approuvé Y
- Conception NEMA A
- Certifié CSA Y
- UL Construction reconnue
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Marathon Motors Brakemotor, Y986, 143THTN8036, 1HP, 230/460V, 1800RPM, 143TC FR, 3PH, TENV
3549,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit