Prix : 4 539,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Allegro 9873-40 respiration Wall-Air™ panneau de Filtration, 1 moniteur de travailleur, CO
Un panneau de filtration d’air de mur de travailleur filtre les impuretés et les hydrocarbures d’un compresseur d’air pour convertir à l’air respirable. Les panneaux de filtration d’air filtrent les impuretés et les hydrocarbures d’un compresseur d’air pour les convertir en air respirable.
Un panneau de filtration d’air de mur de travailleur filtre les impuretés et les hydrocarbures d’un compresseur d’air pour convertir à l’air respirable. Les panneaux de filtration d’air filtrent les impuretés et les hydrocarbures d’un compresseur d’air pour les convertir en air respirable.
Poids &Dimensions
- Largeur 8-1/4 po (20,96 cm)
- Longueur 21-1/4 po (53,98 cm)
- Hauteur 7-3/4 po (19,69 cm)
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
Détails du produit
- CFM Jusqu’à 15 CFM
- Description Moniteur mural-Air™ filtre panneau, CO
- Coupleurs Hansen
- Population ciblée 1
- Comprend Panneau filtrant 1
- Type Filtration de l’air
- Alimentation requise VAC 115, 9 VDC
- Quantité par paquet 1
- Marque Allegro Industries
- LB/PO2 lb/po2 150
- Série Wall-Air
- Numéro de référence du fabricant 9873-40
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Allegro 9873-40 Breathing Wall-Air™Filtration Panel, 1 Worker, CO Monitor
4539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit