Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Bright Star Amber - Qté min 2

Bright Star Amber - Qté Min 2

Article nº : WBB353258

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 2

Prix : 70,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Urgence 1™ rouge - Qté min 2

Urgence 1™ rouge - Qté Min 2

Balise Light™ ambre - Qté min 2

Balise Light™ Amber - Qté Min 2

B-vu ambrée lentille - Qté min 2

B-vu ambre Lens - Qté Min 2

Magnétique-support gyrophare de sécurité - RL650A

Magnétique-Mont renouvelable lampe de securite - RL650A

Les acheteurs LED rectangulaire ambre/Clear Low Profile stroboscope 12V - LEDs 6 - 8891912

Acheteurs conduit rectangulaire ambre/Clear Low Profile stroboscope 12V - 6 LED - 8891912

Les acheteurs LED rectangulaire rouge Low Profile stroboscope 12V - LEDs 6 - 8891913

Les acheteurs conduit rectangulaire rouge Low Profile stroboscope 12V - 6 LEDs - 8891913

Les acheteurs LED rectangulaire extra-plat bleu stroboscope 12V - LEDs 6 - 8891914

Acheteurs LED rectangulaire bleu stroboscope demi-hauteur 12V - 6 LED - 8891914

BRIGHT STAR STROBE LIGHT produit un flash puissant de 2,5 joules (200 000 candelas) voyant qui clignote une fois chaque seconde. La lentille de fresnel résistera à toutes les conditions météorologiques. Le socle est fabriqué en plastique ABS et a un puissant aimant protégé qui assurer la lumière à n’importe quelle surface métallique. Comprend un fil 10 pieds enroulés avec prise allume cigare.

Poids &Dimensions

  • Largeur 7 in (17,78 cm)
  • Longueur 5 in (12,7 cm)
  • Hauteur 8-1/4 po (20,96 cm)

Détails du produit

  • Tension 12 V
  • Emplacement de montage Magnétique
  • Description Voyant d’alarme
  • Type Étoile brillante
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Fabrication Wolo
  • Style Rond
  • V 12 V 12
  • Numéro de référence du fabricant 3300-A
  • Couleur Ambre
Commentaire du client

2,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    1
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : David Nelson

    Date de : Avril 23, 2019

    Produit incompatible
    Votre commentaire :
    Dans le même emballage, commandé 4 lumières et reçues trois versions différentes du même modèle. Longueur du cordon d’alimentation variée ou était de construction différente.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

2 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bright Star Amber - Qté min 2

Bright Star Amber - Qté Min 2

Article nº : WBB353258