Prix : 279,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le Brio 220CC multifonctionnel changera la façon dont vous nettoyez votre maison. Nettoyez les surfaces comme le bois scellé et les planchers carrelés, les fenêtres, les comptoirs, les barbecues et plus encore grâce à l’incroyable puissance de la vapeur sous pression à haute température. Le Brio vous offre un nettoyage sans produits chimiques et respectueux de l’environnement, vous gardant ainsi que votre maison en sécurité. Il suffit d’ajouter de l’eau.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Plus de 35 minutes de vapeur : Prête en moins de 10 minutes, notre pression de fonctionnement en acier inoxydable de 4,5 bars (65 psi) garantit des résultats professionnels exceptionnels à la maison
- Ensemble d’accessoires de 17 pièces : Les meilleures méthodes de nettoyage à la vapeur comprennent l’utilisation d’accessoires de qualité supérieure. Tout ce dont vous avez besoin pour commencer est inclus, y compris un étui de transport portable pratique. Nos accessoires offrent des résultats de nettoyage à la vapeur professionnels. toujours!
- Tuyau de vapeur de 6 pi : La multifonctionnalité du Brio 220CC changera la façon dont vous nettoyez votre maison. Un tuyau de vapeur de six pieds facilite le nettoyage de votre maison et l’accès aux endroits difficiles d’accès. Sans oublier le cordon d’alimentation extra long de 20 pieds
- Prêt à la vapeur dès la sortie de la boîte : Le nettoyage à la vapeur n’a jamais été aussi facile ! Le tuyau amovible avec raccord rapide du Brio 220CC s’installe en quelques secondes. Il suffit de régler le cadran de volume sur la pression de vapeur souhaitée et c’est parti !
- Il suffit d’ajouter de l’eau : Le Brio 220CC vous offre un nettoyage sans produits chimiques et respectueux de l’environnement, vous gardant ainsi que votre maison en sécurité. Il suffit de remplir le réservoir d’eau après une courte période de refroidissement lorsque le niveau d’eau est bas pendant plus de 35 minutes de vapeur continue !
Poids &Dimensions
- Largeur 9-3/8 en
- Profondeur 9-3/8 en
- Hauteur 10-5/8 en
- Poids 16,8 lbs
- Longueur du tuyau 6 pi
- Longueur 16-7/8 en
- Longueur du cordon 20 pi
- Largeur de nettoyage 10-1/4 en
Détails du produit
- Tension 110 V
- Description Système de nettoyage à la vapeur Brio
- Capacité 1,41 qt
- Ampérage 15 A
- Puissance en watts 1800 W
- Type Nettoyeur vapeur à cartouche
- Puissance de pression 65 LB/PO2
- Quantité par paquet 1
- Marque Fiable
- Matériau Polypropylène
- Température 245° F
- Numéro de référence du fabricant 220CC
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Année limitée de 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit de nettoyeur vapeur à cartouche Brio fiable, capacité de 1,5 L
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit