Prix : 779,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le Brio Plus 400CC est un nettoyeur vapeur commercial de qualité supérieure, domestique et léger. Avec une pression nominale de 5 bars, le 400CC est incroyablement puissant. Le 400CC dispose de deux réglages d’alimentation à vapeur et d’un kit d’accessoires de 22 pièces pour faciliter le travail des écoles, des restaurants, des cafés, des hôpitaux, des maisons et de tout autre endroit où vous devrez nettoyer avec l’efficacité d’un nettoyage sans produits chimiques. La vapeur désodorise et assainit avec la chaleur et l’humidité et puisque le seul ingrédient requis pour le Brio Plus 400CC est l’eau, le nettoyage n’a jamais été aussi sûr, plus sain, plus rentable ou plus respectueux de l’environnement. Le choix premium pour les professionnels et les propriétaires les plus exigeants.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 dans
- Profondeur 10 dans
- Hauteur 11-1/4 en
- Poids 26 lbs
- Longueur du tuyau 72 po
- Longueur 16-1/2 en
- Largeur de nettoyage 10,5 po
- Longueur du cordon 20
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Système de nettoyage à la vapeur Brio Plus
- Capacité 1,26 qt
- Ampérage 15 A
- Type Nettoyeur vapeur commercial
- Puissance de pression 72 LB/PO2
- Marque Fiable
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polypropylène
- Température 260F
- Numéro de référence du fabricant 400CC
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit de nettoyeur vapeur commercial Brio Plus fiable
779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit