Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Brio Pro 1000CC Nettoyeur vapeur avec CSS, EMC2 et recharge automatique, kit d’accessoires

Brio Pro 1000CC Nettoyeur vapeur avec CSS, EMC2 et recharge automatique, kit d’accessoires

Article nº : WBC0049433

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 229,00 $

Quantité

Le nouveau Brio Pro 1000CC prend en charge les tâches de nettoyage et de désinfection les plus difficiles avec facilité. Des hôpitaux et des écoles aux restaurants et hôtels, le 1000CC bat les performances et le prix de machines comparables dans la catégorie du nettoyage à la vapeur.

Fonctionnalités

  • Capacité d’eau de 5L
  • 18/10 Réservoir en acier inoxydable
  • Élément chauffant 1750W
  • Les bactéries sont tuées à 140º C - 284º F
  • Corps plus haut pour un flux d’air efficace, réduit la chaleur interne
  • 302º - 320º F température de la chaudière
  • Température de pointe de 245º F (distance 0,8 ») »

Poids &Dimensions

  • Largeur 19 dans
  • Profondeur 14-1/2 en
  • Hauteur 14 dans
  • Poids 23 lbs
  • Longueur du tuyau 9-3/5'
  • Longueur du cordon 15-2/5'

Détails du produit

  • Tension 120 V
  • Description Nettoyeur vapeur Brio Pro Pro avec CSS
  • Capacité 5,28 qt
  • Ampérage 15 A
  • Puissance en watts 1750 W
  • Type Système de nettoyage à la vapeur
  • Puissance de pression 87 LB/PO2
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Fiable
  • Matériau Plastique
  • Température 250° F
  • Numéro de référence du fabricant 1000CC
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Brio Pro 1000CC Nettoyeur vapeur avec CSS, EMC2 et recharge automatique, kit d’accessoires

Brio Pro 1000CC Nettoyeur vapeur avec CSS, EMC2 et recharge automatique, kit d’accessoires

Article nº : WBC0049433

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant