89,95 $ ch.
Prix: 359,80 $ / Pkg de 4
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ajouter un look sophistiqué, élégant avec ce porte-bagage poudre couche finition argentée. Ce produit exceptionnel, c’est certain compléter n’importe quelle décoration. tube carré en acier construction 1" ajoute résistance et durabilité. Finition de manteau de poudre argentée avec bretelles large noirs est parfaite pour presque toutes les chambres. Extra large 2-1/4" sangle polypropylène lavable fournit plus de solidité. Légère et plis facilement pour le stockage rapide.
Poids &Dimensions
- Largeur 25-1/4 po (64,14 cm)
- Profondeur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Hauteur 26 in (66,04 cm)
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
Détails du produit
- Matériel de sangle Polypropylène
- Description Porte-bagage
- Assemblage requis Non
- Famille de couleurs de bracelet Noir
- Type Jambes droites
- Famille de couleurs d’image Brun
- Quantité par paquet 1
- Marque Hôtellerie 1 Source
- Numéro de référence du fabricant LRBRPCBR
- Couleur Brun
- Matériau de cadre Acier
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Porte-bagage poudre Coat finition avec vernis martelé avec dos, qté par paquet : 4
Article nº : B1379277
Pas encore évalué
267,80 $
311,80 $
Porte-bagage en bois luxe, qté par paquet : 4
Article nº : B1379281
Pas encore évalué
331,80 $
Textile R-R - Spa et serviette de bain de confort - 54" x 27" - Blanc - 12 Pack
Article nº : B2369575
Pas encore évalué
279,95 $
Porte-bagage métro marron avec dos, qté par paquet : 4
89,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires