Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

En rupture de stock

Tondeuse automotrice sans balais Ego™ w / Touch Drive Bare Tool, 56V, 21 « Deck

Tondeuse automotrice sans balais Ego™ w / Touch Drive Bare Tool, 56V, 21 « Deck

Article nº : WBC0048951

Pas encore évalué

Prix : 874,00 $

Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
La tondeuse automotrice Ego™ Power + 21 po avec entraînement™ tactile fournit un couple de coupe de 6,0 pieds-livres qui dépasse la puissance de l’essence.
La tondeuse automotrice Ego™ Power + 21 po avec entraînement™ tactile offre une puissance de couple de coupe de 6,0 pieds-livres qui dépasse le gaz sans bruit, tracas ou fumées. La technologie Touch Drive™ donne le contrôle complet du système automoteur dans la paume de vos mains en utilisant la pression pour engager le système. Contrôlez facilement la vitesse variable avec un cadran placé à portée de main pour un fonctionnement sûr et pratique. Cette tondeuse à gazon sans fil offre jusqu’à 60 minutes de fonctionnement sur une seule charge avec la batterie au lithium ARC 56V™ incluse. La tondeuse à gazon électrique offre une coupe de précision avec sa lame de paillage avancée et ses sept positions de hauteur de coupe de 1,25 à 4 pouces, réglables d’une seule main. La fonctionnalité trois-en-un offre votre choix de paillage, de décharge latérale ou d’ensachage de votre tonte de gazon; Un sac de collecte d’herbe à deux boisseaux facile d’accès est inclus. Cette tondeuse à gazon automotrice comprend des lumières LED vives pour une visibilité accrue lors de la tonte à l’aube ou au crépuscule, et elle se replie à plat pour un rangement compact entre les coupes. Découvrez une puissance incroyable™ avec la tondeuse à gazon automotrice Ego™ Power+ 21 » avec Touch Drive™.

Caractéristiques :
  • La technologie automotrice Touch Drive™ offre un contrôle total dans la paume de vos mains
  • Fournit un couple de coupe de 6,0 lb-pi pour des performances supérieures à celles des tondeuses à gazon à essence
  • Jusqu’à 60 minutes d’autonomie sur une seule charge avec la batterie au lithium ARC 56V™ 7,5Ah incluse
  • Le moteur sans balais à haut rendement offre de longues durées, de faibles vibrations et une durabilité à vie
  • Réglages de la hauteur de coupe à 7 positions : 1,25 à 4 pouces
  • Fonction 3-en-1 : paillage, ensachage, décharge latérale
  • Démarrage rapide et facile du bouton-poussoir
  • Pont de 21 pouces
  • Phares LED lumineux
  • Hauteur de poignée réglable
  • Construction résistante aux intempéries
  • Plie à plat pour un rangement compact
  • Sac de collecte de gazon à deux boisseaux facile d’accès
  • Temps de charge de 60 minutes avec la batterie au lithium ARC de™ 7,5 Ah incluse et le chargeur rapide Power+
  • Compatible avec toutes les batteries Ego™ 56V ARC Lithium™
  • Garantie de 5 ans sur l’outil, garantie de 3 ans sur la batterie avec enregistrement


Poids &Dimensions

  • Taille du pont 21 dans
  • Poids 51,1 lbs

Détails du produit

  • Corded/Sans-fil Sans fil
  • Marque Ego
  • Option d’ensachage Oui
  • Numéro de référence du fabricant LM2120SP
  • Batterie incluse Non
  • Chargeur inclus Non
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Tondeuse automotrice sans balais Ego™ w / Touch Drive Bare Tool, 56V, 21 « Deck

Tondeuse automotrice sans balais Ego™ w / Touch Drive Bare Tool, 56V, 21 « Deck

Article nº : WBC0048951

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Tondeuse automotrice sans balais Ego™ w / Touch Drive Bare Tool, 56V, 21 « Deck
    Tondeuse automotrice sans balais Ego™ w / Touch Drive Bare Tool, 56V, 21 « Deck
    Tondeuse automotrice sans balais Ego™ w / Touch Drive Bare Tool, 56V, 21 « Deck
    Tondeuse automotrice sans balais Ego™ w / Touch Drive Bare Tool, 56V, 21 « Deck
    Tondeuse automotrice sans balais Ego™ w / Touch Drive Bare Tool, 56V, 21 « Deck
    Tondeuse automotrice sans balais Ego™ w / Touch Drive Bare Tool, 56V, 21 « Deck
    Tondeuse automotrice sans balais Ego™ w / Touch Drive Bare Tool, 56V, 21 « Deck
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant