Prix : 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Collecteur BRUTE II Yellow Jacket® RYB tuyaux de 60" et 3/8" x 45 ° 46022
The brute II™ 4-vanne Test et collecteur de charge fournit le flux qui s’avère plus rapide que n’importe quel collecteur classique. Le corps en alliage d’aluminium est forgé pour la force et la fiabilité avec 3/8" trous à travers le corps pour accélérer le travail.
Caractéristiques :
The brute II™ 4-vanne Test et collecteur de charge fournit le flux qui s’avère plus rapide que n’importe quel collecteur classique. Le corps en alliage d’aluminium est forgé pour la force et la fiabilité avec 3/8" trous à travers le corps pour accélérer le travail.
Caractéristiques :
- Quatrième tuyau permet la connexion à Salut- / lo-sides, unité citerne et récupération du fluide frigorigène ou pompe à vide pour le diagnostic, d’évacuation et sans commutation de charge des tuyaux
- 1/4" salut- / lo-côtés avec 3/8" vide port pour travaux réguliers
- Accès avant pour le recalibrage de champ facile
- Piston ring double « O » pour la fiabilité et la longue durée de vie
- 100-perforé exclusif en ligne sur tous les raccords flare contribue à garder sur les matières particulaires et prolonger la vie du siège
- Profilée poignées faciles à saisir pour contrôle positif ; Code de couleur pour leur identification
- Voyant de visualiser facilement le mouvement fluide frigorigène et condition pendant la charge et de récupération
- Crochet de lourds ne tirez
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Longueur du tuyau 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Type Rouge / Bleu
- Marque Veste jaune
- Quantité par paquet 1
- Description Collecteur avec 60" Plus II™ RYB et 3/8" X 45°
- Matériau Alliage d’aluminium
- Numéro de référence du fabricant 46022
- Fluides frigorigènes R-12 / R-22 / R-502
- Port de vide 3/8 po
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Collecteur BRUTE II Yellow Jacket® RYB tuyaux de 60" et 3/8" x 45 ° 46022
629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit