Prix : 1 949,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Microscope binoculaire BScope, oculaires HWF 10x/20 mm et tourelle quintuple avec objectifs IOS à correction à l’infini à l’huile plan PLi 4/10/S40/S100x, platine 131 x 152/197 mm avec platine X-Y mécanique intégrée 75 x 36 mm sans rack. Éclairage Kohler NeoLED™ 3 W et alimentation intégrée. Les microscopes bien équipés de la série bScope sont utilisés de manière intensive dans les écoles secondaires, les universités, les laboratoires de petite et moyenne taille et pour des applications vétérinaires. Outre une excellente conception ergonomique, ces microscopes robustes et à un prix attractif sont disponibles en plusieurs configurations avec des oculaires HWF 10x/20 mm et des objectifs pour le champ lumineux, le contraste de phase et le champ sombre
Le design du bScope est à la fois ergonomique et évolutif. Les oculaires réglables en hauteur et les commandes basses minimisent la fatigue pendant les longues séances de travail et offrent ainsi plus de confort aux microscopistes. Des modèles de contraste de phase et de miroir cardioïde sont disponibles. La taille robuste et compacte du bScope avec son système de stockage de câbles permet plus d’espace de travail, un fonctionnement plus sûr et un stockage facile.
Caractéristiques :
Le design du bScope est à la fois ergonomique et évolutif. Les oculaires réglables en hauteur et les commandes basses minimisent la fatigue pendant les longues séances de travail et offrent ainsi plus de confort aux microscopistes. Des modèles de contraste de phase et de miroir cardioïde sont disponibles. La taille robuste et compacte du bScope avec son système de stockage de câbles permet plus d’espace de travail, un fonctionnement plus sûr et un stockage facile.
Caractéristiques :
- Caméra couleur 1080P haute définition
- Dispositif médical classe I - EU MDR 2017-745
- APL (couche de protection antibactérienne)
- Microscopes pour la recherche et les laboratoires
- Modèle binoculaire
- Oculaires HWF 10x/20 mm
- Nez quintuple à roulement à billes inversé avec fente pour filtre de polarisation
- Objectifs du plan électronique IOS
- Étage mécanique X-Y intégré sans rack
- Système d’éclairage réglable NeoLED™ 3 W
- Prise de charge intégrée
- Système de stockage de câbles
- 10 ans de garantie
Détails du produit
- Type Microscope binoculaire
- Quantité par paquet 1
- Marque Euromex
- grossissement 40 - 1000x
- Description Microscope binoculaire
- Matériau Métal
- Type de pile requis Batterie rechargeable
- Numéro de référence du fabricant BS.1152-PLI
- Couleur Blanc
- Nombre de piles requises 2 (type AA)
Garantie
- Garantie 10 (Microscope), 2 (Pièces électriques) an
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Microscope binoculaire Euromex BScope w / Plan PLi 4/10 / S40 / S100x
1949,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit