Prix : 3 385,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Microscope numérique binoculaire BScope 5 MP, oculaires HWF 10x/20 mm et nez quintuple avec objectif IOS corrigés PLi 4/10/S40/S15/S100x huile infinie corrigée, étage 131 x 152/197 mm avec étage X-Y mécanique intégré de 75 x 36 mm sans rack. Éclairage NeoLED™ Kohler 3 W et alimentation intégrée. Livré sans piles rechargeables.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Dispositif médical classe I - EU MDR 2017-745
- APL (couche de protection antibactérienne)
- Microscopes pour la recherche et les laboratoires
- Jumelle avec caméra numérique intégrée de 5 Mpx
- Oculaires HWF 10x/20 mm
- Nez quintuple à roulement à billes inversé avec fente pour filtre de polarisation
- Planifier les objectifs IOS
- Étage mécanique X-Y intégré sans rack
- Système d’éclairage réglable NeoLED™ 3 W
- Prise de charge intégrée
- Système de stockage de câbles
- Caméra CMOS couleur USB.2 CMOS 5 MP intégrée
- 7 images par seconde (2592 x 1944 pixels)
- 27 images par seconde (1280 x 960 pixels)
- Logiciel ImageFocus Alpha
- Le package comprend: Logiciel Image Focus Alpha, cordon d’alimentation, couvercle anti-poussière, huile d’immersion 5 ml, câble USB2.0, glissière micrométrique
- 10 ans de garantie (2 ans sur la caméra)
Poids &Dimensions
- Longueur du câble 150 cm (59 po)
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Poids 19,85 lbs (9,02 kg)
Détails du produit
- Fonction d’étalonnage Oui
- Distance de travail 4x (21mm), 100x (0,36mm)
- Enregistrer les formats JPG, TIF, BMP, Dicom
- Capteur CMOS
- Type Microscope numérique
- Quantité par paquet 1
- Matériau Métal
- Mégapixels 5
- Contrôle LED flexible Oui
- Lecture automatique du grossissement Oui
- Système d'exploitation Windows et Mac OS
- Éclairage Neo LED
- Description Microscope numérique BScope
- Prêt pour le sans fil Non
- Forfait comprend Logiciel, Cordon d’alimentation, Couvercle anti-poussière, Huile d’immersion, Câble USB2.0, Glissière micrométrique
- Plage de grossissement 40 X - 1000 X
- résolution 2592 x 1944 pixels
- Marque Euromex
- Numéro de référence du fabricant BS.1157-PLI
- Couleur Blanc
- Taux d'image 7 FPS, 27 FPS
Garantie
- Garantie 10 (Microscope), 2 (Pièces électriques et appareil photo numérique) an
Conformité et certifications
- Certifications Dispositif médical de classe I - EU MDR 2017-745
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Euromex BScope Microscope numérique, jumelle 5 MP
3385,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit