Prix : 1 355,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Carré coin cuisine évier, un compartiment, 24" Front-To-Back X 24" large, 27,5 x 24 x 41
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Évier de service
- Un compartiment
- 24 "X 21 « X8 »
- 8" Splash haute
- Pieds en plastique galvanisé jambes
- Base de châssis ouvert s/s
- Barres de côté
- S/s balle pieds
- En acier inoxydable de forte épaisseur
- Ensemble 25" F/B X 27" l/r
Poids &Dimensions
- Epaisseur de l’acier 16 ga
- Longueur du compartiment 24 in (60,96 cm)
- Largeur 27-1/2 po (69,85 cm)
- Profondeur du compartiment 14 in (35,56 cm)
- Hauteur du dosseret 8 in (20,32 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Centres de robinetterie 8 in (20,32 cm)
- Drainer les endroits rugueux 3,5" centré
- Largeur du compartiment 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 41 in (104,14 cm)
Détails du produit
- Série inox 430
- Nombre de compartiments 1
- Trous du robinet 2
- Marque Tabco Advance
- Matériau Acier inoxydable
- Style Aucun égouttoirs
- Numéro de référence du fabricant 4-41-24-X
Conformité et certifications
- Certifié NSF Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Avance Tabco® 4-41-24-X Budget Kitchen Sink, 1 Compartment,24L x24W Bowl, 24L x 41H Overall
1355,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires