Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

AJC® Buell XB9SL 900CC Batterie de remplacement de moto 2004

AJC® Buell XB9SL 900CC Batterie de remplacement de moto 2004

Article nº : WBB0037815

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 75,95 $

Quantité

Ceci est un remplacement AJC® pour une batterie de moto Buell XB9SL

Caractéristiques :

  • Activée en usine, cette batterie arrive entièrement scellée, chargée et prête à l’action.
  • CCA: 200, Polarité: +/-, Terminal: B
  • Technologie AGM sans entretien, pas besoin d’ajouter de l’acide ou de l’eau jamais.
  • Remplacement OEM exact garanti pour s’adapter facilement et avec précision.
  • Boîtier PP à fort impact pour une résistance maximale aux vibrations.
  • Vous devez réutiliser : votre câblage et votre matériel existants. Ce sont seulement des piles de rechange.
  • Remplace également APTX14 APTX14-BS CTX14 CTX14-BS EB14C-4 ES-TX14 ES14BS ETX14 GTX14-12B GTX14-BS M7RH4S M3RH4S PTX14 PTX14-BS SC14BS SC14FA STX14-BS YTX14-BS YTX14 Plus de nombreux autres modèles de batteries powersports

Poids &Dimensions

  • Largeur 0,94 po
  • Longueur 3,82 po
  • Hauteur 2,05 po
  • Poids 0,8 lbs

Détails du produit

  • Tension 12 V
  • Ampérage 12 A
  • Bornes B
  • Numéro de pièce/modèle compatible BUELL-XB9SL
  • Type Plomb acide scellé - AGM
  • Pour une utilisation avec Buell XB9SL
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Batterie de l’AJJ
  • Numéro de référence du fabricant AJC-PS-ATX14-522323

Garantie

  • Garantie 1
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
AJC® Buell XB9SL 900CC Batterie de remplacement de moto 2004

AJC® Buell XB9SL 900CC Batterie de remplacement de moto 2004

Article nº : WBB0037815

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant