Goff Bug bloquant latérale manuelle joint porte W 12' x 12' H noir
Article nº : WBB685102
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 12
- 14
12
- Noir
- Orange
- Bleu
- Blanc
Noir
Prix : 2 889,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gardez les Bugs sur & pénétrer l’Air frais avec Bug de Goff bloquant les portes palières de maille. Considérablement réduire la chaleur du soleil tout en permettant à la lumière en domaines d’activité et en améliorant la ventilation avec la maille polyester tissée revêtue. Oz 11 lourd revêtus polyester grillage enduit vinyle tissé. Résistant aux ultraviolet à tous les rayons et est pourriture, larme et résistant. 17 x 11 polyester statifiée fournit difficile pour les insectes de pénétrer de petites ouvertures. Abat-jour écran facteur amélioration à 65 % aide à garder l’air non conditionné plante espace glacière plus. 18 oz vinyle est utilisé sur le balayage de pointe, valance et plancher afin d’améliorer l’usure et la durabilité. La cantonnière se monte à l’immeuble plutôt qu’à la piste de Rideau, meilleure stabilité et une monture plus rigide. Une pleine longueur de tube en fibre de verre fige le bord d’attaque du Rideau pour assurer la fermeture du Rideau pour le montant de la porte. Le rideau de mailles en permanence s’attache sur le côté de l’arête verticale des portes et ferme sur le côté opposé. Panneaux de draperie haut et bas étage balayage forme un étanchement de bonne qualité pour assurer une protection quasi totale contre les insectes. Hem pliable sur le bord d’attaque assure une bonne étanchéité à la confiture. Glisse à côté facile à installer la piste et le système de chariot à roues double rouleau. Enterprises, Inc. Goff garantit que tous les systèmes de mur rideau de panne dans les conditions normales d’utilisation en raison de défauts de matériau ou de fabrication pendant une période de cinq ans à compter de la date d’achat. Garantie à vie sur tous les matériels de piste & rouleau. Entreprises de Goff peuvent décider de réparer ou de remplacer la marchandise défectueuse ou endommagée.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 pi (3,66 m)
- Hauteur 12 pi (3,66 m)
Détails du produit
- Opération Manuelle
- Emplacement de montage Rincer sous en-tête montage
- Assemblage requis Oui
- Marque Goff
- Quantité par paquet 1
- Matériau Enduit de vinyle tissé revêtus de lourdes oz 11 grillage de Polyester
- Numéro de référence du fabricant BBS12X12BK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée de 5 an
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Serrure de came pour le centre de Goff
Article nº : B685091
Pas encore évalué
279,95 $
Goff Bug bloquant latérale manuelle joint porte W 12' x 12' H noir
2889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires