Rouleaux de caoutchouc
Marque
Matériau
Largeur
Couleur
Prix
Rouleau de caoutchouc néoprène, Ultra Résistance, 48 « L x 36 » L x 1/8 » d’épaisseur, 50A, Noir
Longueur
4 ft
Largeur
36 dans
Épaisseur
1/8 en
Type de sauvegarde
Noir
Rouleau de caoutchouc néoprène texturé avec adhésif acrylique, 120 « L x 36"L x 1/32 » d’épaisseur, 60A, Noir
Longueur
10 ft
Largeur
36 dans
Épaisseur
1/32 en
Type de sauvegarde
Adhésif acrylique
Rouleau de caoutchouc Buna N, Ultra Résistance, 84 « L x 36 » L x 1/8 » d’épaisseur, 50A, Noir
Longueur
7 ft
Largeur
36 dans
Épaisseur
1/8 en
Type de sauvegarde
Noir
Rouleau de caoutchouc néoprène, Ultra Résistance, 60 « L x 36 » L x 1/2 » d’épaisseur, 50A, Noir
Longueur
5 ft
Largeur
36 dans
Épaisseur
1/2 en
Type de sauvegarde
Noir
Rouleau de caoutchouc de silicone FDA, 72 « L x 36 » L x 1/16 » d’épaisseur, 50A, blanc
Longueur
6 ft
Largeur
36 dans
Épaisseur
1/16 en
Type de sauvegarde
Noir
Rouleau de caoutchouc néoprène texturé, 120 « L x 36 » L x 1/32 » d’épaisseur, 70A, Noir
Longueur
10 ft
Largeur
36 dans
Épaisseur
1/32 en
Type de sauvegarde
Noir