Ventes: 1.888.645.0878
fr-CA
Canada – English
Anglais
Sélection cochée



PROFITEZ D'UN RABAIS DE 20 % SUR TOUT LE SITE. Utilisez le code SEPDEAL20* à la caisse.

Rouleaux de caoutchouc

Les rouleaux de caoutchouc agissent comme une couche protectrice, protégeant les sols et les surfaces des dommages causés par l’équipement lourd, les activités à fort impact ou la circulation piétonnière. Ils sont conçus pour absorber les chocs et les impacts, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans des zones où l’équipement ou les objets lourds sont fréquemment déplacés ou risquent de tomber. Les rouleaux de caoutchouc sont disponibles en différentes épaisseurs pour s’adapter à différents niveaux de résistance aux chocs et aux exigences de charge. Ils sont idéaux pour une utilisation dans diverses applications, y compris les revêtements de sol de gymnase, les sols industriels, les espaces commerciaux, etc.
563 résultats

Épaisseur

Voir tous Épaisseur

Grade

Voir tous Grade

Type de sauvegarde

Longueur

Voir tous Longueur
Voir tous Matériau
Voir tous Largeur
Voir tous Prix
563 résultats
Comparer
1
1
$479,95 
Expédié en 7 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Longueur

4 ft

Largeur

36 dans

Épaisseur

1/8 en

Type de sauvegarde

Noir

Comparer
1
1
$285,95 
Expédié en 3 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Longueur

10 ft

Largeur

36 dans

Épaisseur

1/32 en

Type de sauvegarde

Adhésif acrylique

Comparer
1
1
$819,00 
Expédié en 7 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Longueur

7 ft

Largeur

36 dans

Épaisseur

1/8 en

Type de sauvegarde

Noir

Comparer
1
1
$2 295,00
Expédié en 7 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Longueur

5 ft

Largeur

36 dans

Épaisseur

1/2 en

Type de sauvegarde

Noir

Comparer
1
1
$285,95 
Expédié en 7 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Longueur

6 ft

Largeur

36 dans

Épaisseur

1/16 en

Type de sauvegarde

Noir

Comparer
1
1
$125,95 
Expédié en 7 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Longueur

10 ft

Largeur

36 dans

Épaisseur

1/32 en

Type de sauvegarde

Noir