Prix : 1 939,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
SUMMIT dispose de réfrigérateurs intégrés sous comptoir conçus pour être installés sous des comptoirs conformes à l’ADA inférieurs, avec des fonctionnalités avancées pour la commodité de l’utilisateur.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La hauteur de 32 po s’adapte sous les compteurs inférieurs conformes à l’ADA
- La conception flexible permet une utilisation intégrée ou autonome dans les grands espaces de 24 pouces
- La porte en acier inoxydable offre un look élégant
- L’intérieur blanc facilite le nettoyage et la visualisation de l’intérieur
- Éclairage LED dimmable pour une visualisation facile de l’intérieur de l’unité
- La serrure installée en usine assure la sécurité de l’unité
- Gestion facile de la température avec un thermostat numérique
- Listé commercialement selon les normes NSF-7
Poids &Dimensions
- Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Profondeur 23-3/8 po (59,37 cm)
- Hauteur 31-5/8 po (80,33 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Nombre de tiroirs 0
- Nombre de tablettes 3
- Application Commercial/Résidentiel
- Type de handle External
- Type d’étagère réglable
- Matériau de la porte Acier inoxydable avec teinte bronze
- Capacité 4,2 pi³ (0,12 pi³.m)
- Ampérage 1 A
- Nombre de portes 1
- Marque Appareil de sommet
- Série Réfrigérateur sous comptoir conforme ADA
- Balançoire de porte Droite/ Réversible
- hertz 60 Hz
- Lumière Oui
- Numéro de référence du fabricant AL55
- Thermostat Type Digital
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, ETL-C, ETL-S
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Summit encastré tout-réfrigérateur, sous comptoir, conforme ADA, 23-1/2 « WX23-3 /8"DX31-5 / 8 « H, 4,2 Cu.Ft
1939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit